TRUSCO
ツールワゴン 引出・幕板付
天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様
シリンダー錠付き(スペアキー付き)
セット内容
棚板1枚、引出し、シリンダ錠
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30
棚板高さ(mm)
30(表裏両用)
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08535652
NTS-403N-W
150
40
スチール
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
83,180
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
08535668
NTS-403N-YG
150
40
スチール
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
83,180
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
08535677
NTS-404N-W
150
40
スチール
あり
880
500
800
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
97,440
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535686
NTS-404N-YG
150
40
スチール
あり
880
500
800
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
97,440
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。