ツールワゴン 引出・扉付

ツールワゴン 引出・扉付 - TRUSCOツールワゴン 引出・扉付 - TRUSCOツールワゴン 引出・扉付 - TRUSCOツールワゴン 引出・扉付 - TRUSCOツールワゴン 引出・扉付 - TRUSCOツールワゴン 引出・扉付 - TRUSCOツールワゴン 引出・扉付 - TRUSCO

扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。

セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08535616NTS-503N-W15040スチールあり88040060075固定×2、自在×2ウレタンホワイト
86,650
74,980
82,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
08535625NTS-503N-YG15040スチールあり88040060075固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
86,650
74,980
82,478(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
08535634NTS-504N-W15040スチールあり88050080075固定×2、自在×2ウレタンホワイト
103,140
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08535643NTS-504N-YG15040スチールあり88050080075固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
103,140
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする