プレス製台車 折りたたみ式

プレス製台車 折りたたみ式 - TRUSCO

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。

材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08537357150FNS740×46014114.5
26,240
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08537366250FNS840×54014514.9
33,270
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08537375350FNS946×64617618
39,170
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする