スタンダードロッカー

スタンダードロッカー - TRUSCOスタンダードロッカー - TRUSCOスタンダードロッカー - TRUSCOスタンダードロッカー - TRUSCOスタンダードロッカー - TRUSCOスタンダードロッカー - TRUSCO
(1件のレビュー)
シリンダ錠仕様完成品材質スチールホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515生産国日本グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08534636WL1S1人用
42,440
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08534645WL272人用
52,290
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08534654WL373人用
59,650
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08534663WL474人用
68,560
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08534672WL676人用
76,180
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08534688WL878人用
96,620
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08534636
2020-11-06
用途: 職場用ロッカー
株式会社クボタ製造業

防寒着などを入れておくのにスリムで利用しやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする