曜日別特売

多人数ロッカー 窓付

多人数ロッカー 窓付 - TRUSCO多人数ロッカー 窓付 - TRUSCO

窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。

シリンダー錠仕様完成品付属品-材質本体/スチール、扉窓/アクリルホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)393生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効寸法(奥行mm)475内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2t車が通行できる道幅が必要となります。数量によっては4t車の場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08537978WSV10MA10人用
142,590
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08537987WSV8MA8人用
125,210
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする