曜日別特売

耐衝撃塩ビパイプHI-VP

耐衝撃塩ビパイプHI-VP - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VP - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(5件のレビュー)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
長さ(m)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08540026HIVP13×2M1本1318-2.5340
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540035HIVP16×2M1本1622-3502
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540044HIVP20×2M1本2026-3606
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540053HIVP25×2M1本2532-3.5878
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540062HIVP30×2M1本3038-3.51062
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540078HIVP40×2M1本4048-41548
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540087HIVP50×2M1本5060-4.52196
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098527HIVP-13X2M1セット(50本)13-22.5340
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098536HIVP-16X2M1セット(35本)16-23502
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098545HIVP-20X2M1セット(30本)20-23606
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098554HIVP-25X2M1セット(20本)25-23.5878
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098563HIVP-30X2M1セット(15本)30-23.51062
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098579HIVP-40X2M1セット(7本)40-241548
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098588HIVP-50X2M1セット(5本)50-24.52196
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74098527HIVP-13X2M08540026HIVP13×2MHIVP-13X2M 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540026耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
74098536HIVP-16X2M08540035HIVP16×2MHIVP-16X2M 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540035耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
629
税込692
注文コードが変更になりました
74098545HIVP-20X2M08540044HIVP20×2MHIVP-20X2M 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540044耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
799
税込879
注文コードが変更になりました
74098554HIVP-25X2M08540053HIVP25×2MHIVP-25X2M 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540053耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
74098563HIVP-30X2M08540062HIVP30×2MHIVP-30X2M 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540062耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
74098579HIVP-40X2M08540078HIVP40×2MHIVP-40X2M 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540078耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
74098588HIVP-50X2M08540087HIVP50×2MHIVP-50X2M 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540087耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08540026
2018-11-17
用途: DIY

いつもモノタロウは利用しています。
残念です。特別運賃の特別に築きませんでした。
決済してすぐに築きキャンセルのメールをしましたが
キャンセルもクーリングオフも出来ませんと返事がきました。
絶対経費が必要ならば
値段設定を(商品239+送料1500=1739)
1本 1,739円にしてくれると苦情がなくなると思います。
解かりやすい表示に改善して欲しいです。
企業理念を参考に宜しくお願いします。

53が参考にしています
2018-03-03
用途: 給水管工事
農・林・水産業

複数本注文しようとしたら送料がびっくりする金額になりました。一注文あたりの送料で請求するような商品でない上、そもそも送料が高すぎます。レビューを見れば数年前から、同様の投稿が多いようですが、検討した上で全てスルーされているのでしょうか。

51が参考にしています
対象商品 : 08540035
2017-04-07
用途: 水道の配管
建設業・工事業

配送料がかかるものは掲載しないで下さい。字も小さくてわかりにくいです。

44が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08540053
2016-11-07
用途: 配管こ

個別配送料が掛かる表示と金額がわかりにくい。
¥1500もするなんて。個別配送料が不要の別メ-カ-品と比べてかなり割高です。

35が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08540035
2016-10-17
用途: 機械

発送5日と書いてあり、送料も取るのに1週間以上も掛かるなんて

24が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする