耐熱塩ビパイプHT-VP

耐熱塩ビパイプHT-VP - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VP - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(5件のレビュー)

耐熱性に優れた塩ビ管です。

用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08540096HTVP131本132.5382
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540105HTVP161本163562
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540114HTVP201本203680
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540123HTVP251本253.5984
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540132HTVP501本504.52464
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098597HTVP13X2M1セット(30本)132.5-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098606HTVP16X2M1セット(25本)163-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098615HTVP20X2M1セット(20本)203-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74098624HTVP25X2M1セット(15本)253.5-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74098597HTVP13X2M08540096HTVP13HTVP13X2M 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540096耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
74098606HTVP16X2M08540105HTVP16HTVP16X2M 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540105耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
74098615HTVP20X2M08540114HTVP20HTVP20X2M 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540114耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
74098624HTVP25X2M08540123HTVP25HTVP25X2M 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 08540123耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-24
用途: ハウス資材
医療・福祉・介護関連業

呼び系40のサイズをラインナップに入れて欲しいです。
農業ハウスの灌水に使用する人が多いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08540123
2020-03-24
用途: 温泉配管工事
有限会社おかざき

完全に機能し問題なく施工できました。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 08540132
2023-02-03
用途: ボイラー配管交換
有限会社オフィス大和不動産業

配管劣化したので交換用に購入しました。
配管材なので感想はありません。

対象商品 : 08540123
2017-07-25
用途: 食洗機の排水
教育・研究機関

商品には何も問題はありません。長さが1mの物で送料がかからないようにしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08540123
2017-02-02
用途: 修理
有限会社 ZIN

送料も取って納期遅すぎ
取扱いやめれば良いのに・・・

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする