KOK 防災&災害専用テントYS-1

KOK 防災&災害専用テントYS-1 - 越智工業所KOK 防災&災害専用テントYS-1 - 越智工業所KOK 防災&災害専用テントYS-1 - 越智工業所KOK 防災&災害専用テントYS-1 - 越智工業所

ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。

間口(m)6.0トラスコ品番452-7453質量(kg)81軒高(m)1.8~2.3棟高(m)3.23~3.73材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)奥行(m)3.0色(本体)(テント)ホワイト材質(天幕)ポリエステルターポリン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08530314YS-1
458,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,000/税込¥9,900
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする