曜日別特売

単列円すいころ軸受

単列円すいころ軸受 - NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 - NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 - NSK(日本精工)
(2件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全29種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0841253830324D120260--
192,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841254730326D130280--
270,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412565320/22X2244-103
2,760
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08412574320/28X2852-146
2,960
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08412583320/32X3258-191
3,680
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
0841259232060X300460--
1,140,000
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841260832064X320480--
1,230,000
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841261732072360540-86500
2,420,000
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841262632220P5100180--
100,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
0841263532221P5105190--
149,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
0841266232226P5130230--
403,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
0841267832236P5180320--
917,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
0841268732244220400-57400
920,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841269632248240440-78000
1,140,000
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841270532252260480-103000
2,040,000
919,800
1,011,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841271432348240500-145000
2,270,000
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841272332952260360--
543,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841273232964320440-32000
950,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841274832972360480-35800
1,030,000
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0841275733030150225--
212,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
084127663321575130--
33,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
08412784HR30311JP555120-1630
27,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412793HR33024J120180-4200
128,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412802HR33207J3572-540
10,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
08412818HR33210J5090-867
15,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
0841264432222P5110200--
176,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
0841265332224P5120215--
279,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
0841255630334D170360-33400
669,000
取扱い終了
返品不可
084127757036CP418028046-
715,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08412574
2021-03-07
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

近隣のバイクパーツショップには売って居なく、機械工具部品屋さんより安く購入出来ました。

対象商品 : 08412574
2015-07-23
用途: ステムのベアリング

バイクのステムベアリングの交換に使用しました。
安いところでも上下で一万くらいの部品代だったので安くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする