シンビ
カサスタンド
新デザインの金属製傘ケーススタンド。
KASAケーススタンドがリニューアル!傘ケースが20~30個かけられます。雨の日の集客アップに!
材質
スチール(本体)、ABS樹脂(上部ホルダー)
質量(kg)
2.7
色
黒
高さ(mm)
860
横(mm)
450
底面(Φmm)
300
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08437896
KASAスタンド-2
¥
21,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,390
/
税込
¥
1,529
沖縄地方
1
¥
2,560
/
税込
¥
2,816
離島
1
お送りできません