シンビ
ABS千筋箸箱 新溜(ABS蓋)
材質
ABS樹脂(本体・フタ)
高さ(mm)
51
奥行(mm)
87
内寸(mm)
240×74
横(mm)
248
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08439156
ZFK-HS-5102-3-50
ブラウン
¥
6,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08439165
ZFK-HS-5102-4-50
ブラック
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください