シンビ
富士おしぼり受け
材質(本体)
ABS樹脂
高さ(mm)
19
奥行(mm)
57
横(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08439278
ZFK-9-867-18-50
溜
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08439287
ZFK-9-867-19-50
シルバー
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください