DAIM
菜園用雨よけシート
菜園アーチパイプ・ジョイントパイプ連結時の雨除けシートとしてご使用いただけます。
長さ(m)
5
幅(m)
3
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.05
内容量
1パック(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08466203
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください