モノタロウ

シート 防草用

シート 防草用 - モノタロウ
(458件のレビュー)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:2~3年

用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)使用目的雑草対策内容量1巻
注意
※用途以外の使用はやめてください。
※廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26573977M0.5-500.550約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
特別運賃
代替品有
26573986M0.5-1000.5100約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
26573995M0.75-1000.75100約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
特別運賃
代替品有
26574004M1.0-10110約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
特別運賃
代替品有
26574013M1.0-20120約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
特別運賃
代替品有
26574022M1.0-50150約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
26574038M1.0-1001100約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
26574047M1.5-501.550約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
26574056M1.5-1001.5100約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
26574065M2.0-50250約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
26574074M2.0-1002100約0.15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08500476M10101100.18
取扱い終了
1年間返品保証
08500485M10501500.18
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
26574038M1.0-1001100約0.15 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
26574074M2.0-1002100約0.15 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
08500485M10501500.18 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26573977M0.5-5076898563M0.5-50M0.5-50 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898563防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26573986M0.5-10076898579M0.5-100M0.5-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898579防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26573995M0.75-10076898588M0.75-100M0.75-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898588防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26574004M1.0-1076898597M1.0-10M1.0-10 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898597防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26574013M1.0-2076898606M1.0-20M1.0-20 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898606防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26574022M1.0-5076898615M1.0-50M1.0-50 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898615防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26574038M1.0-10076898624M1.0-100M1.0-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898624防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26574047M1.5-5076898633M1.5-50M1.5-50 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898633防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26574056M1.5-10076898649M1.5-100M1.5-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898649防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26574065M2.0-5076898658M2.0-50M2.0-50 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898658防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26574074M2.0-10076898667M2.0-100M2.0-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898667防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ1本
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:458
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26574022
2024-04-08
用途: 庭の防草

無駄に広いために春先~晩秋はジャングル状態で四六時中草引きしている状態です。
2月に主要箇所にこれを配置しました。何とか雑草は抑え込めてます。ただ庭の至る所に樹木の根がはっているため留めピンを打ち込めず、仕方なく赤レンガを4等分して重石代わりに置いてます。
少しでも日光が差し込むと隙間から草が生えてはきますが、それでも相当な効果です。

対象商品 : 26574013
2023-04-27
用途: 外構の防草
運輸・通信業

会社の外構の防草シートとして使いました。しっかりして数年はもちそうです。

対象商品 : 26574004
2023-01-04
用途: 防草シート
サービス業

裏の土地の雑草に悩まされ今回防草シートを購入しました。商品は丁度良い長さで満足しています。商品の種類も多く買いやすいと思います。

対象商品 : 26574022
2022-10-26
用途: 空き地の除草に使用
その他業種

以前もの同じものを購入して使用してますが、かなり時間がたっても劣化おらず使用できていますが、除草場所を広げるため、今回も購入

1が参考にしています
対象商品 : 26573986
2022-12-09
用途: 庭の防草
その他業種

他の方のレビューを見て良さそうだと思って購入しました。価格が安かったので耐久性がどうなのかまだわかりませんが… 雑草が枯れた冬に敷いて来年の春にどんな様子かまたレビューしますね。モノタロウさんの発送、とても早くてありがとうございました。

対象商品 : 26574022
2022-10-22
用途: 駐車場に
株式会社川田商会 協栄自工

年内工事が混んでいて、凍結の関係で来春まで車庫の工事が出来ないので、
それまで泥だらけにならないよう敷きました。
車2台分はいけるので、安くて助かります。

対象商品 : 26574004
2022-10-20
用途: 空き地の防草に使用
株式会社テラコーポレーション不動産業

安いですが商品はしっかりしていて軽いです。使い勝手が良く、リピートさせて頂きます。ただ、どのくらい持つのかはまだ分かりません!

対象商品 : 26574038
2022-10-07
用途: 草抑え
農・林・水産業

低価格でこの商品は当たりです。材質もいいし破れにくいし印が入っているので張る時に便利です。後は耐久性が気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする