曜日別特売

XA (エンジン用)

XA (エンジン用) - マイクロロン
(4件のレビュー)

マイクロロンを改良した上級モデルです。元々航空機エンジン用に開発され、速効性があり、注入後約2時間走行程度で処理の90%以上が完了しますので、注入後の慣らし運転の時間が大幅に短縮されます。
防錆・防蝕効果も大幅に増強しましたので使用頻度の少なくなりがちなエンジンに最適です。貴重なビンテージカー、ビンテージバイクやポルシェ、フェラーリ、AMG,ALPINA,スーパー7、レーサーレプリカ、BMW,ドゥカッティなど特殊な利用方法になりがちな車にお勧めします。
また、耐熱性がより強められていますので、熱的な負荷の大きい高性能エンジンには特にお勧めします。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用の目安
容量(オンス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08500318-1本(473mL)排気量2800mLまで16
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08500327-1本(946mL)排気量6000mLまで32
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 旧型車のエンジン保護
株式会社ウノ・ファクトリー

2006年式997ポルシェ・ボクスターエンジンに有りがちな 
シリンダーかじりの対策にマイクロロンXAを注入しました。
エンジン音が まろやか に成った気がします それとエンジンのコールドスタートが精神的に気を 使わなくて良くなりました」

対象商品 : 08500318
2024-08-24
用途: 新車のシリンダーブロック保護や中古車のエンジンの調子上げとして使用しています。
株式会社KOU卸売・小売業

注入している前後で既にアイドリング音が変わってきます。そして大抵は投入後約200kmほど走るのですが、この慣し運転が終わるころには、全く走り始めから音が小さく、滑らかになっているのに気が付くのですが、毎回このパターンですので、確実に効果はあるものと感じます。
そして最後の方に少し回転数を上げるのですが、これがストレスなしで吹き上がりが良くなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 08500318
2023-04-04
用途: エンジンの点検時
医療法人東泉堂病院医療・福祉・介護関連業

永年使っておりますが、とても良い物です。使って見る価値は大いにあります。

1が参考にしています
対象商品 : 08500318
2017-01-24
用途: 長年使っているjマイクロロン
井上電気

使用は簡単で、効果はこれからです。ただ値段がもう少し安ければ、
売れると思います。燃費と静粛性を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする