ウインドワイパーSTD

ウインドワイパーSTD - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

車載用ウインドワイパーです。
伸縮式なので長さ調節が可能です。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)210×85×540~780質量(g)230材質ハンドル=アルミニウム、樹脂部=EVA樹脂、ワイパー=合成ゴム、スポンジ=ポリウレタン幅(mm)210伸縮サイズ(mm)540~780内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08500634M-9265
1,200
839
923(税込)
欠品中
返品不可
19760143M-9265
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 雪下ろし
その他業種

2年しか使用していませんが、スポンジ部分が外れてしまいました。耐久性が全くありません。

対象商品 : 08500634
2023-01-26
用途: 洗車
橋本電気電気・ガス・熱供給・水道業

車高が高い車もアームが伸びるので窓清掃が楽ですゴムの方は、
水キレが良く扱い易いです

対象商品 : 19760143
2017-02-04
用途: 雪どけ
運輸・通信業

ドカ雪で店頭に品不足なのに数日で届きました。
まだ、雪がない(´;ω;`)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする