曜日別特売

ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ

ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ - CKDニュージョイントミニタイプ エルボタイプ - CKDニュージョイントミニタイプ エルボタイプ - CKDニュージョイントミニタイプ エルボタイプ - CKDニュージョイントミニタイプ エルボタイプ - CKD

ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。

用途チューブ2方向仕様Y形プラグ+チューブ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適用管外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861136GWJL3-0ユニオンエルボ3.22.8
336
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861163GWJL3-M3エルボ3.23.3
528
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
48861181GWJL3-M5エルボ3.23.6
385
279
307(税込)
翌々日出荷
48861145GWJL3-6エルボ3.26.0
319
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861224GWJL4-M3エルボ44.0
693
559
615(税込)
当日出荷
48861233GWJL4-M5エルボ44.4
385
319
351(税込)
翌々日出荷
48861206GWJL4-6エルボ46.8
319
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861276GWJL6-M5エルボ67.0
391
329
362(税込)
当日出荷
48861251GWJL6-6エルボ68.4
325
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする