曜日別特売

マルチタイマー2 [基板完成品]

マルチタイマー2 [基板完成品] - ワンダーキット
(11件のレビュー)

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。
マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。

種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DC12(DC11~14可)タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502472GMTM-12
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 自動車の電装品に使用
建設業・工事業

電気素人の私でもとりあえず使用することが出来ました。機能は十分で非常に良い商品だと思います。ただ10秒以上の設定をする時、1秒刻みでの調整は難しいです。また素人にはちょっと説明書が解読しづらかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08502472
2022-09-11
用途: 地域防災情報受信機の一時切断用として
建設業・工事業

室内に設置されている地域情報無線機の放送受信時、「繰返し放送」や「該当しない放送」時に一時的に「スピーカー回路」を切断したいため、スピーカー回路に「常時閉」でかつ、プッシュ時に2分程度回路が切断する回路とした結果、来客時に沈黙時間が短縮でき、有効活用ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 08502472
2020-07-17
用途: ファンのタイマー
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

コスパ良く、大きさも丁度良い。手軽なユニットとして最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 08502472
2017-11-11
用途: エアーの間隔制御

マルチタイマーだけあって、使い勝手は良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 08502472
2022-08-11
用途: 時間のカウント
教育・研究機関

1秒の繰返しタイマーのセットが正確にセットしづらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08502472
2018-06-29
用途: 買った記憶がありません
農・林・水産業

これは何にどのような目的で使うのか分からないのですが何かの間違いではないでしょうか
レヴュー使用がありません

2が参考にしています
対象商品 : 08502472
2017-06-02
用途: 自動車保安
齋藤電装

物は確かです。リレーが入るまでの時間と、切れるまでの時間が別々に
設定できるのは、いいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 08502472
2017-03-07
用途: 機械の改造
その他業種

思った通りの作動を実現することができました。また使ってみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする