曜日別特売

ショックセンサーキット

ショックセンサーキット - ワンダーキットショックセンサーキット - ワンダーキット
(9件のレビュー)

センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。

種類工作キット接点構成1c接点センサー感度調整可電源電圧(V)DC6タイマー時間約0.6~30秒動作モード2種(タイマー、ホールド)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約3mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502025SH-09
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-13
用途: 遮断器(VCB)の動作時間測定
その他業種

最高感度にすると微弱な振動でも反応するのが良い
この価格で振動センサーが作れるのは嬉しい
ケースがあるともっと良かった

3が参考にしています
対象商品 : 08502025
2020-01-22
用途: 野鳥撮影
その他業種

組み立ては約1時間で完了。フィールドで使うためにケースに入れ、センサーとシャッターリリースをつなぐ部分にイヤフォンジャックをつけた。ゼムピンを落とした時に1秒間大麻^が働くように調整し動作テスト、成功。
あとセンサーが働いてからリレーが作動するまでのタイムラグが気になるところ。これは、実際に使ってみてから判断することにして、「やや満足」。うまくいけば「大満足」です。タイムラグが大きい場合は、SSRに改造することも検討している。
フィールドでの自動撮影が楽しみです。

対象商品 : 08502025
2019-12-02
用途: OCRの試験に使う予定です
サービス業

配線が大変でした。完成品で出してもらえると大変ありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 08502025
2018-09-07
用途: 高圧遮断器VCBの動作時間測定

未だ実際に現場で使用はしていませんが感度調整(瞬時反応) 出力保持時間ができるので満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 08502025
2018-08-31
用途: 卓球ゲームマシンの的に使用
有限会社 アルバ電子

卓球のボールを検知させているのですが、非常に感度が良いです。
感度調整をゼロにしても、感度が良すぎるので、抵抗を追加して調整をしました。
使い易いです。

対象商品 : 08502025
2017-12-13
用途: 機械設備の動作確認
電気・ガス・熱供給・水道業

作りやすく性能・動作も良好、基板の品質が値段通り安っぽいのでやや満足。

対象商品 : 08502025
2017-03-02
用途: 静止状態からの動作信号の入力

感度調整や保持時間の調整ができていいと思います。圧電素子を使っているので、センサーのケーブル長が長いと、少しのことで誤動作しやすいです。使用するのにケースが必要ですが、
セットにしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08502025
2016-07-13
用途: 電力制御機器の動作確認

組立説明書が大変分かりやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする