16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。
開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。



キットの作成は説明書通りにすれば左程の苦労もなく完成しました。楽しい作業でした。ただ曲目が自由に選ぶことができればよかったと思います。
別途人感センサーを購入し、AC→DCのアダプターを電源にして使っています。
ご意見ありがとうございました。
LED点灯回路は不要でした。また、タイマー機能でスイッチを切らないのに曲が途中でも止まってしまうのも困ったものです。なにより、曲の出来があまりよくありませんでした。
パーツに不備なく、取り説で簡単に組めました。
多少電気に知識必要かもしれないです。
中学生レベルで大丈夫です。