ワンダーキット
VUメーター
音声信号をアナログメーターによってレベル監視できるだけでなく、設定したdBを越えるとピークLEDを点灯させることができ、単純に針の動きを楽しむ以外にも録音の際にバランスの取れた録音ができます。
出力
スルーL/R
表示
VUメーターL/R、ピークLED L/R
入力
ステレオL/R系統(不平衡)
電源電圧(V)
DC12(ACアダプタ入力)
基板寸法(mm)
W60×D120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×120×70(突起部を除く)
動作電流(mA)
最大300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08500887
VU-452
キット
オープン
取扱い終了
返品不可
08501876
VU-452G
完成品
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください