VU-452 VUメーター ワンダーキット 08500887

 

VU-452 VUメーター ワンダーキット 08500887 VU-452 VUメーター ワンダーキット 08500887 VU-452 VUメーター ワンダーキット 08500887

VUメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08500887 品番VU-452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音声信号をアナログメーターによってレベル監視できるだけでなく、設定したdBを越えるとピークLEDを点灯させることができ、単純に針の動きを楽しむ以外にも録音の際にバランスの取れた録音ができます。

種別キット 出力スルーL/R 表示VUメーターL/R、ピークLED L/R 入力ステレオL/R系統(不平衡) 電源電圧(V)DC12(ACアダプタ入力) 基板寸法(mm)W60×D120 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×120×70(突起部を除く) 動作電流(mA)最大300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする