曜日別特売

ハイパワーサイレン1 基盤完成品

ハイパワーサイレン1 基盤完成品 - ワンダーキット
(9件のレビュー)

電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。

種類工作キット寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28内容量1個
注意
※非常に大きな音がなりますので、絶対に耳に近づけて音を鳴らさないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502165WK-SKD72
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502165
2023-12-30
用途: 自作配線チェッカーに

自作配線チェッカーに使用。
少々うるさい現場でも、壁で隔たりがあっても聞こえます。

対象商品 : 08502165
2023-10-28
用途: 試験的に買った
宇井製作所製造業

説明書がないので電源を間違えたらバチと音がして使えなくなった>このような品は最近多いほとんど説明書がない

2が参考にしています
対象商品 : 08502165
2022-12-09
用途: ラジコンヘリコプター墜落のさい見つかるように
有限会社 ヘアーブティックシルヴァーサービス業

基盤の部分にケースが有れば良かったです
音量、音質は良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 08502165
2021-08-02
用途: 音はかなり大きい
建設業・工事業

パナソニックのビームセンサーを利用してシャッターの防犯ブザーとして使おうと思い購入しました。
音はかなり大きく満足いくものでした。
ただ基盤とブザー間の配線を触りすぎるもハンダ部分で取れるかもしれないので注意が必要。
コスパ的にOKな商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08502165
2021-10-01
用途: ドア開閉用のアラーム
その他業種

仕様書に書かれていますように、かなりの音量です。まだ、全体を組み上げていないのですが、離れた部屋でも聞こえるとおもいます。

対象商品 : 08502165
2019-08-30
用途: 制御盤警報ブザーの代わりに使った。

PTL警報ブザーの音が小さいので代わりに使った。満足な音量でした。圧電警報素子器の取付にひと工夫必要だったので星4つ。

1が参考にしています
対象商品 : 08502165
2018-09-28
用途: 人体センサーと組み合わせて警報器にする。
卸売・小売業

思った以上の大音響で満足です。動作電圧も今回の回路にはちょうど良かったです。消費電流も音響の割には少なくて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 08502165
2018-03-02
用途: 騒音の大きい作業場で呼び出し

非常に音が大きくて作業場全体に届き満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする