サーボモータ1軸拡張パーツセット

サーボモータ1軸拡張パーツセット - ワンダーキットサーボモータ1軸拡張パーツセット - ワンダーキット

当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。
動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。

用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)内容量1セット
注意
※旧プチロボシリーズ(WR-PR1、WR-MS5、WR-X1)との機械的互換性はありませんのでご注意ください。
※プッシュリベットの取り外しには専用工具「リベットリムーバー」が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08501998WR-MG90S-SET
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする