ワンダーキット
プチロボLシリーズ用 サーボモータ
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容
サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)
22.8×12.2×28.5
質量(g)
13.4
速度
0.10sec/60°
動作電圧
4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
内容量
1個
注意
※旧プチロボシリーズ(WR-PR1、WR-MS5、WR-X1)との機械的互換性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08501982
WR-MG90S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください