曜日別特売

接近センサーキット

接近センサーキット - ワンダーキット接近センサーキット - ワンダーキット
(1件のレビュー)

対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。
PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。
反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。

種類工作キット接点構成1a接点センサーPSD電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒距離設定約20~80cm(※白色紙の場合)動作モード3種(シンクロ、タイマー、ホールド)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約75基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×17内容量1個
注意
※ケースは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502673YOL-7
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502673
2015-07-16
用途: 作業現場にて安全管理のため
建設業・工事業

部品点数は多いですが、説明書はわかりやすく、初心者でも完成できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする