Ethernetコントローラ内蔵CPUボード

Ethernetコントローラ内蔵CPUボード - ケイシーズEthernetコントローラ内蔵CPUボード - ケイシーズ

Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。
小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。
リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。

種類工作キットコネクタ(Ether)RJ-45、ステータス表示LED付き、(I/O)26P×2、(ICSP)Microchip社標準、6P端子(シングルピンヘッダー)規格LANイーサネット/10base-T使用CPUPIC18F67J60-I/PT周波数(MHz)動作/41.666MHz(25MHz 水晶発振より PLL 制御:設定で変更可能)端子(接続)電源入力、リレー接点×2、Etherコネクタ、ICSPコネクタ、I/Oコネクタ、(電源)2.1ΦDCジャックまたはヘッダーピンより供給、(リレー接点)NC、NO、COMの3線式30V1Aのスイッチ能力電源電圧(V)DC5+5%、-10%(内部3.3安定化)電流(mA)平均190/Ether接続・リレーOFF・I/O端子未接続時、平均250/Ether接続・リレーON・I/O端子未接続時基板寸法(mm)64×51(突起を含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08503784KBC-P18LAN22Mbyte、SST25VF016B(SPIフラッシュROM)
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
08503775KBC-P18LAN-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08503775KBC-P18LAN08503784KBC-P18LAN2KBC-P18LAN Ethernetコントローラ内蔵CPUボード ケイシーズ 08503784Ethernetコントローラ内蔵CPUボードケイシーズ1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする