曜日別特売

USB接続リレーボード

USB接続リレーボード - ケイシーズ

パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。

種類工作キットインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き内容量1個
注意
※本品はUSB製品のため、全てのWindwosマシンで動作する事を保障できません。
※USBケーブル及び電源は付属していません。ケーブルはA-Bタイプをお求めください。
※電源は9V~12V、300mA以上を供給可能な安定化電源で、センター+で2.1Φプラグをご用意ください。(メーカーワンダーキット製ではWR-0930、WS-12100、WR-12100)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08503897RBIO-2U
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする