RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード

RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード - ケイシーズ

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。
コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。
出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。
本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。

種類工作キットインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線コマンド個別I/Oコントロールコマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力電源(V)DC9~12電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き内容量1個
注意
※一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
※最大出力数は10組ですが、半導体リレーは2組分のみ実装しています。残り8組分は、別途お求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08503915RBIO-4S
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする