曜日別特売

分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機
(1件のレビュー)
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
全15種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格使用電圧(AC V)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
定格使用電圧(AC V)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47841997BV-C1 15A 100V 15MA NN1台15(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100V:515100-
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47842006BV-C1 20A 100V 15MA NN1台20(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100V:515100-
11,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
47842015BV-C1 30A 100V 15MA NN1台30(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100V:515100-
11,500
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
47842024BV-C1 15A 100V 30MA NN1台15(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100V:530100-
11,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
47842033BV-C1 20A 100V 30MA NN1台20(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100V:530100-
11,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
47842042BV-C1 30A 100V 30MA NN1台30(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100V:530100-
11,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
47842051BV-C1 20A 100V 30MA AL NN1台20(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100V:530100-
16,250
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
47842067BV-C2 15A 100-200V 15MA NN1台15(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.515100-200-
16,600
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
47842076BV-C2 20A 100-200V 15MA NN1台20(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.515100-200-
16,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
47842085BV-C2 30A 100-200V 15MA NN1台30(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.515100-200-
16,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
47842094BV-C2 15A 100-200V 30MA NN1台15(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.530100-200-
16,600
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
47842103BV-C2 20A 100-200V 30MA NN1台20(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.530100-200-
16,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
47842112BV-C2 30A 100-200V 30MA NN1台30(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.530100-200-
16,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
47842121BV-C2 20A 100-200V 30MA AL NN1台20(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.530100-200-
21,350
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25752169BV-C2 20A 100-200V 30MA(20KO)NN NEJI DOU1個20(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.530100-2002(2P2E)
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47842033
2022-09-29
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

三菱の部品が入りにくかったので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする