固定軸継手部品

固定軸継手部品 - エバオン
種類その他部品内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(Φmm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08505543RA11719.616.574610M10
310
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505552RA21921.91885314M12
440
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505568RA32427.723106716M16
890
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505577RA43034.629138220M20
1,410
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505586RA53641.6341510225M24
1,990
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする