エバオン
VPプーリ B3
溝の形
B
溝数
3
種類
VPプーリ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データム径dn(mm)
外径D(Φmm)
下穴径ds(Φmm)
最大軸穴径(mm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08505717
VP 3-XB3
65.2
76.2
13
28
38
-
-
26
64
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505708
VP 3-1/2XB3
77.9
88.9
13
30
38
-
-
26
64
¥
2,290
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505744
VP 4-XB3
90.6
101.6
15
35
38
-
-
26
64
¥
3,020
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505753
VP 4-XB3ベタ
90.6
101.6
15
32
38
57
19
45
64
¥
3,020
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505726
VP 4-1/2XB3
103.3
114.3
15
40
38
-
-
26
64
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505735
VP 4-1/2XB3ベタ
103.3
114.3
15
35
38
60
19
45
64
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505762
VP 5-1/2XB3
128.7
139.7
15
55
38
-
-
26
64
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505778
VP 7-XB3
166.8
177.8
20
42
44
76
10
10
64
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505674
VP 12-XB3
293.8
304.8
20
45
44
83
10
10
64
¥
11,010
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505683
VP 18-XB3
446.2
457.2
22
50
50
89
7
7
64
¥
19,930
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505692
VP 20-XB3
497
508
22
50
50
89
7
7
64
¥
23,220
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください