曜日別特売

VPプーリ B2

VPプーリ B2 - エバオンVPプーリ B2 - エバオンVPプーリ B2 - エバオンVPプーリ B2 - エバオンVPプーリ B2 - エバオンVPプーリ B2 - エバオン
溝の形B溝数2種類VPプーリ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
下穴径ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08505787VP 11-XB2279.443760.50.544268.415
8,280
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505796VP 12-XB2304.843820.50.544293.815
9,220
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505805VP 13-XB2330.243820.50.544319.215
10,340
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505814VP 14-XB2355.643820.50.544344.615
10,740
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505823VP 15-XB238143820.50.54437015
11,640
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505832VP 2-1/2XB263.5634119-4452.59
1,160
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505848VP 2-XB250.8603516-4439.89
750
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505857VP 3-1/2XB288.928--164477.99
1,810
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505866VP 3-XB276.228--164465.29
1,400
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505875VP 3-XB2ベタ76.2324519314465.29
1,400
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505884VP 4-1/2XB2114.328--1644103.39
2,600
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505893VP 4-1/2XB2ベタ114.33257193144103.39
2,600
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505902VP 10-XB225443760.50.54424312
6,600
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505918VP 4-XB2101.628--164490.69
2,060
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505927VP 6-1/2XB2165.138643344154.112
3,920
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505936VP 6-XB2152.438643344141.412
3,670
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505945VP 7-XB2177.838643344166.812
4,340
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505954VP 8-XB2203.238643344192.212
4,450
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505963VP 9-XB2228.643760.50.544217.612
6,200
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする