エバオン
VPプーリ A3
溝の形
A
溝数
3
種類
VPプーリ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
下穴径ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08506137
VP 3-1/2XA3
88.9
33
-
-
19
52
79.9
13
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506146
VP 4-1/2XA3ベタ
114.3
33
-
-
19
52
105.3
15
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506155
VP 10-XA3
254
42
75
5
5
52
245
15
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506164
VP 4-XA3
101.6
33
-
-
19
52
92.6
13
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506173
VP 5-1/2XA3
139.7
33
-
-
19
52
130.7
15
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506182
VP 6-XA3
152.4
38
62
7
7
52
143.4
15
¥
4,290
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506198
VP 8-XA3
203.2
38
65
7
7
52
194.2
15
¥
5,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください