エバオン
VPプーリ A2
溝の形
A
溝数
2
種類
VPプーリ
内容量
1個
全21種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
50.8
63.5
76.2
88.9
101.6
114.3
127
139.7
152.4
165.1
177.8
203.2
254
279.4
304.8
330.2
355.6
406.4
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
下穴径ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08506207
VP 12-XA2
304.8
35
75
0.5
0.5
36
295.8
12
¥
7,080
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506216
VP 13-XA2
330.2
35
75
0.5
0.5
36
321.2
12
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506225
VP 14-XA2
355.6
35
82
0.5
0.5
36
346.6
12
¥
8,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506234
VP 16-XA2
406.4
35
82
0.5
0.5
36
397.4
12
¥
10,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08506243
VP 2-1/2XA2
63.5
52
45
16
-
36
54.5
9
¥
1,140
¥
869
¥
956
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506252
VP 2-XA2
50.8
52
32
16
-
36
41.8
9
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506268
VP 3-1/2XA2
88.9
24
-
-
12
36
79.9
9
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506277
VP 3-XA2
76.2
24
-
-
12
36
67.2
9
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506286
VP 3-XA2ベタ
76.2
30
45
19
25
36
67.2
9
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506295
VP 4-1/2XA2
114.3
24
-
-
12
36
105.3
9
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506304
VP 4-XA2
101.6
24
-
-
12
36
92.6
9
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506313
VP 10-XA2
254
33
70
9
12
36
245
12
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506322
VP 11-XA2
279.4
35
70
0.5
0.5
36
270.4
12
¥
6,220
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506338
VP 5-1/2XA2
139.7
24
-
-
12
36
130.7
9
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506347
VP 5-1/2XA2ベタ
139.7
30
57
19
25
36
130.7
9
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506356
VP 5-XA2
127
24
-
-
12
36
118
9
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506365
VP 5-XA2ベタ
127
30
57
19
25
36
118
9
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506374
VP 6-1/2XA2
165.1
33
62
9
12
36
156.1
12
¥
3,440
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506383
VP 6-XA2
152.4
33
57
9
12
36
143.4
9
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506392
VP 7-XA2
177.8
33
62
9
12
36
168.8
12
¥
3,670
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506408
VP 8-XA2
203.2
33
65
9
12
36
194.2
12
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください