曜日別特売

VPプーリ A1

VPプーリ A1 - エバオンVPプーリ A1 - エバオンVPプーリ A1 - エバオンVPプーリ A1 - エバオン
(1件のレビュー)
溝の形A溝数1種類VPプーリ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
下穴径ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08506417VP 14-XA1355.6356215-20346.612
6,500
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506426VP 15-XA1381356215-2037212
7,080
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506435VP 2-1/2XA163.5364116-2054.59
690
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
08506444VP 2-XA150.8363216-2041.89
460
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
08506453VP 3-1/2XA188.9244519152079.99
1,040
789
868(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506462VP 3-XA176.2244519152067.29
820
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506478VP 4-1/2XA1114.32450191520105.39
1,520
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506487VP 4-XA1101.6245019152092.69
1,350
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506496VP 10-XA125427621032024512
3,640
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506505VP 5-1/2XA1139.72457191520130.79
2,040
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506514VP 5-XA112724571915201189
1,960
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
08506523VP 6-1/2XA1165.1275010320156.112
2,350
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506532VP 6-XA1152.4275010320143.49
2,050
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506548VP 7-XA1177.8275410320168.812
2,470
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506557VP 8-XA1203.2275410320194.212
2,880
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506566VP 9-XA1228.6275610320219.612
2,980
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08506435
2022-05-19
用途: 農機具の補修部品
その他業種

これを買う方には常識かもしれないが、
材質についての表記がなく、届いてから金属製であることが分かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする