TRUSCO
ボールキャスター プレス成型品
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4247
材質
[メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
タイプ
上向用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08416527
S-8P
¥1,800
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください