クールマックス GPマスク

クールマックス GPマスク - コミネクールマックス GPマスク - コミネ
(15件のレビュー)

ヘルメット内を清潔に保ちます。

材質クールマックスBLACKサイズF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0921145709-004
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: 屋外作業の日除け
株式会社セルフファクトリー

目の位置、高すぎる。私の顔、そんなに長くないと思うのだけど。どちらかというと額は狭いほうだし。かなりの小顔の人用ではないでしょうか。ただ、日除けの効果は素晴らしい。

対象商品 : 09211457
2023-06-11
用途: オートバイ乗車時、ヘルメットをかぶる為に使用
サービス業

かぶり初めはキツく目の開口部が小さいと思ったがヘルメットをかぶるとヘルメットの方がもっと締め付けが強いので問題ありませんでした。装着後目の開口部も良いポジションに収まりました。一番良かったのは今まで使用していた物は顔のフィット感を大事にするため伸縮性が有りぴったりのヘルメットをかぶるとヘルメットの内装に引っ張られてぐちゃぐちゃになっていたが、この商品はそれほど伸縮しないがヘルメット装着前に位置を決めれば滑りがよくすんなりかぶれてぐちゃぐちゃにならず良いです。残念なのは首の部分が少し短く前側が襟の中にぎりぎりな事です。

1が参考にしています
対象商品 : 09211457
2023-02-09
用途: バイク乗車時
KMプロダクト

ヘルメット内部を汗や汚れから守り、乾きも早く良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09211457
2021-12-12
用途: バイクに乗る時。
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットの脱着がスムーズにでき、内装の汚れも少なくなりました。いくつか他社製品を試しましたが、私にはこれが一番合ってました。

対象商品 : 09211457
2021-11-27
用途: バイク

サラッとした感触で、クールかどうかは微妙ですが口元あたりも嫌な感じがなく長時間つけていても大丈夫です。
リーズナブルな点も満足です。

対象商品 : 09211457
2021-06-03
用途: 通勤、ツーリングに

コミネのフルフェイスマスクは3種類使っている。冬用、夏用、春秋用だ。もっとも頻繁に使うのは春秋に使うシルク素材のものである。これは高価だが、シルク製ということもあり、肌触りが良く、薄手感もあり、ピッタリフィットするので、お気に入りだ。ただ、シルクなので、耐久性は劣る。今回、夏用にクールマックス生地のGPマスクを購入。縫い目の厚さではシルク製に劣るが生地自体の薄さはシルク並みである。フィット感や伸縮性はシルク製に劣るが、強みは化繊の耐久性だ。シルクと違い繰り返しの洗濯にも耐えるだろう。汗ばんで洗濯が必要になる夏場には有り難い。また、汗をかいたときの吸汗作用にも期待している。
夏場はジェット型ヘルでもスモークシールドを付けているので、真っ黒のフルフェイスマスクを着用していても、外からは見えにくいので、心置きなく着用できるから、顔面の日焼け対策にも使える。
内装が取り外せるヘルメットなら、内装を洗濯できるが、内装が外せないタイプのヘルメットを使っているなら、内装の汚れ防止にも使って欲しい商品である。

対象商品 : 09211457
2020-08-04
用途: 二輪教習生の貸出用ヘルメット用のインナーとして
株式会社中勢自動車学校教育・研究機関

早急に必要なため、大変無理を言って本日中に出荷して明日午前中に到着するように特別な手配をしていただきました。大変感謝しております。リピーターとして今後も定期的に注文させていただきます。

対象商品 : 09211457
2020-07-27
用途: 研磨時
製造業

研磨工で細かい作業時は防護メガネだけ使用していましたが顔に粉がかかり防ぎれませんのでこちらを購入しました。生地がサラッとした感触なのでつけ心地はいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする