曜日別特売

GK-757 サーモライト インナーグローブ

GK-757 サーモライト インナーグローブ - コミネGK-757 サーモライト インナーグローブ - コミネGK-757 サーモライト インナーグローブ - コミネ
(2件のレビュー)

「SMART Tip」採用の薄手ながら温かいインナーグローブ
高機能保温素材 Thermoliteを使用した薄手のグローブGK-703の後継モデル
人差し指と親指に着用したままでタッチパネル(静電気式)操作が可能な「SMART Tip」を搭載

材質サーモライトBLACK機能運動性を高める立体裁断内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0919487606-7572XL22.5~2421~22
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0919488506-757XL21.5~2320~21
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
0919490306-757L20.5~2219~20
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
0919492806-757M19.5~2118~19
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0919494606-757S18.5~2017~18
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
0919496406-757XS17.5~1916~17
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09194903
2017-02-28
用途: バイクのウインターグローブのインナー。

薄手の物かなと思っていましたが、意外と厚くインナーとしてはつかえませんでした。

対象商品 : 09194885
2015-10-28
用途: 通勤

最近、寒くなってきて指先が直ぐ冷たくなるので、通勤時に使用している薄手の革グローブのインナーとして利用。
今まで使用していたグローブも使えるので購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする