アイウッド
鉄人の刃 スーパーハイクラス
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス。
用途
鉄・ステンレス兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08548566
99475
110
26
1.2
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
¥7,680
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
08548575
99476
125
30
1.2
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
¥8,400
¥
4,898
¥5,388
(税込)
当日出荷
08548584
99477
135
32
1.2
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
¥9,120
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください