ミラック光学
あおり旋回ステージ
メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
39.2
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(°)
(目盛)1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
移動量(°)
180屈折・360回転・旋回自在
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08552477
RC-60
60
60
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08552486
RC-90
90
90
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください