ミラック光学
薄型XY回転ステージ
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
精度(μm)
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
4.2
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
耐荷重(N)
質量(kg)
ステージ寸法(mm)
移動量(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08552513
XYR-60
回転ステージ
34.3
0.39
Φ60
360(±21mm)
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552522
XYR-90A
回転ステージ
34.3
0.88
Φ90
360(±35mm)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552538
XYR-90B
回転ステージ
34.3
0.84
Φ90
360(±35mm)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552547
XYR-90C
傾斜回転ステージ
29.4
1.03
Φ90
360回転(±35mm)・20傾斜
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください