摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16)

摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) - ミラック光学摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) - ミラック光学摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) - ミラック光学摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) - ミラック光学摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) - ミラック光学摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) - ミラック光学

多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製耐荷重(N)19.6表面処理梨地処理アルマイト最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30移動量(mm)±16、(ハンドル一回転)18内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08552592PZ-MS0.4832
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552608PZ-TM0.4216
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552617PZ-OB0.4319.8
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする