曜日別特売

多機能送りねじ式ステージX軸

多機能送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージX軸 - ミラック光学

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト内容量1台
全10種類を絞り込む
ストローク(X距離)(mm)
ハンドル一回転移動量(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
質量(kg)
精度(μm)
ハンドル一回転移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08551874XTSC-70-2±170.16(真直度移動)30、(運動時平行度移動)302
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551883XTSC-70-5±170.16(真直度移動)30、(運動時平行度移動)305
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551892XTSC-90-2±270.18(真直度移動)30、(運動時平行度移動)302
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551908XTSC-90-5±270.18(真直度移動)30、(運動時平行度移動)305
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551917XTSC-90-10±270.18(真直度移動)30、(運動時平行度移動)3010
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551926XTSC-120-2±420.2(真直度移動)30、(運動時平行度移動)302
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551935XTSC-120-5±420.2(真直度移動)30、(運動時平行度移動)305
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551944XTSC-120-10±420.2(真直度移動)30、(運動時平行度移動)3010
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551953XTSC-150-5±570.22(真直度移動)40、(運動時平行度移動)405
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551962XTSC-150-10±570.22(真直度移動)40、(運動時平行度移動)4010
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする