多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式

多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 - ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 - ミラック光学

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
質量(kg)
精度(μm)
ハンドル一回転移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08552075TSC-70BC-2±170.2(真直度移動)30、(運動時平行度移動)302
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552084TSC-70BC-5±170.2(真直度移動)30、(運動時平行度移動)305
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552093TSC-90BC-2±270.22(真直度移動)30、(運動時平行度移動)302
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552102TSC-90BC-5±270.22(真直度移動)30、(運動時平行度移動)305
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552118TSC-90BC-10±270.22(真直度移動)30、(運動時平行度移動)3010
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552127TSC-120BC-2±420.24(真直度移動)30、(運動時平行度移動)302
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552136TSC-120BC-5±420.24(真直度移動)30、(運動時平行度移動)305
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552145TSC-120BC-10±420.24(真直度移動)30、(運動時平行度移動)3010
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552154TSC-150BC-5±570.26(真直度移動)40、(運動時平行度移動)405
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08552163TSC-150BC-10±570.26(真直度移動)40、(運動時平行度移動)4010
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする