ミラック光学
ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式)
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
Xステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
精度(μm)
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
4.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08551752
SO-65
±16
30
50
24.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551768
SO-66
±30
40
80
34.3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください