ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式)

ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式) - ミラック光学ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式) - ミラック光学ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式) - ミラック光学ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式) - ミラック光学

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08551655SO-55±16±16305019.6
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551664SO-56±30±30408029.4
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする