曜日別特売

標準薄型ステージX軸(送りねじ式)

標準薄型ステージX軸(送りねじ式) - ミラック光学標準薄型ステージX軸(送りねじ式) - ミラック光学標準薄型ステージX軸(送りねじ式) - ミラック光学標準薄型ステージX軸(送りねじ式) - ミラック光学

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。

用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08551147SO-424.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
08551156SO-534.3
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする