ミラック光学
ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
42
耐荷重(N)
14.7
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08551025
XLSR-100SF
±40
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
08551034
XLSR-150SF
±65
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください