カスタム
残留塩素計
DPD方式により残留塩素濃度を測定
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能
IPX4防滴仕様
最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能
切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途
プールや浄化槽の残留塩素測定に
付属品
遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番
481-0384
電源
単4電池×4
測定範囲(mg/L)
0.00~5.00
本体質量(g)
約1095
精度
±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
分解能
0.01mg/L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×265×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08564973
FTC-01
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください